Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B300mm cink-alu bevonat SN060712 - 7131514

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195874393

Sonepar cikkszám

SN060712

Gyártói cikkszám

7131514

Gyártói típuskód

DBV 300 S DD

Szög:

90°

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szélesség:

300 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rögzítés módja:

fedélszorító

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B300mm cink-alu bevonat