OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B200mm cink-alu bevonat SN060733 - 7131676
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195874683
Sonepar cikkszám
SN060733
Gyártói cikkszám
7131676
Gyártói típuskód
DBV 85 200 F DD
Szög:
90°
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B200mm cink-alu bevonat