OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B50mm cink-alu bevonat SN060749 - 7131630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 50 mm
Rögzítés módja - felfekvő
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195874508
Sonepar cikkszám
SN060749
Gyártói cikkszám
7131630
Gyártói típuskód
DBV 60 050 F DD
Szög:
90°
Szélesség:
50 mm
Rögzítés módja:
felfekvő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Falikonzol ráhegesztett fejlemezzel B810mm mer thorg