OBO - Fedél 90° függőleges sarokidom eső B150mm szalaghorganyzott SN060688 - 7130768
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195711933
Sonepar cikkszám
SN060688
Gyártói cikkszám
7130768
Gyártói típuskód
DBV 35 150 F FS
Szög:
90°
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90° függőleges sarokidom eső B150mm szalaghorganyzott