Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 90° függőleges sarokidom eső B200mm szalaghorganyzott SN060690 - 7131034

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 200 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195712053

Sonepar cikkszám

SN060690

Gyártói cikkszám

7131034

Gyártói típuskód

DBV 110 200 F FS

Szög:

90°

Szélesség:

200 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop rozetta ; Fali takarókeret zárt 211x129,5mm hófehér