OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz B600mm cink-alu bevonat SN060703 - 7130753
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 600 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - alumínium
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195079262
Sonepar cikkszám
SN060703
Gyártói cikkszám
7130753
Gyártói típuskód
DFB BKS90600
Szög:
90°
Szélesség:
600 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
alumínium
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékcsatornák ; Szerelvényezhető csatornához fali takarókeret ; Fali takarókeret nyitott kivitel 278x25x124 krémfehér