Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B150mm SN060725 - 7130973

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 150 mm

  • Rögzítés módja - felfekvő

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195995821

Sonepar cikkszám

SN060725

Gyártói cikkszám

7130973

Gyártói típuskód

DBV60150F VA4571

Szög:

90°

Szélesség:

150 mm

Rögzítés módja:

felfekvő

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B150mm