Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz forgóretesszel RB 90 300-hoz B300 V2A SN060761 - 7134924

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 300 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196255016

Sonepar cikkszám

SN060761

Gyártói cikkszám

7134924

Gyártói típuskód

DFB 90 300 A2

Szög:

90°

Szélesség:

300 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretel B500mm szalaghorg