OBO - Fedél 90°-os sarokidomhoz RBM 90 100 sarokidomhoz B=100mm V2A SN060766 - 7138570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195929260
Sonepar cikkszám
SN060766
Gyártói cikkszám
7138570
Gyártói típuskód
DFBM 90 100 A2
Szög:
90°
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Felület:
kezeletlen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz RBM 90 100 sarokidomhoz B=100mm