Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél állíth Magic sarokelemh 10 -90° 404x625 cink-alu bev SN060790 - 6040788

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - állítható

  • Szélesség - 400 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196040841

Sonepar cikkszám

SN060790

Gyártói cikkszám

6040788

Gyártói típuskód

DFBMV 400 DD

Szög:

állítható

Szélesség:

400 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz emelkedő B150mm