Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél állíth Magic sarokelemh 17 -90° 404x625 V2A SN060797 - 6040808

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - állítható

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szélesség - 400 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196041022

Sonepar cikkszám

SN060797

Gyártói cikkszám

6040808

Gyártói típuskód

DFBMV 400 A2

Szög:

állítható

Irányváltozás:

vízszintes

Szélesség:

400 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rögzítés módja:

retesz

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Felület:

kezeletlen

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állíth Magic sarokelemh 17 -90° 404x625