Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél állíth Magic sarokelemh 21 -90° 154x272 SN060801 - 6040822

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - állítható

  • Szélesség - 150 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196041145

Sonepar cikkszám

SN060801

Gyártói cikkszám

6040822

Gyártói típuskód

DFBMV 150 VA4571

Szög:

állítható

Szélesség:

150 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os-hoz RBM 45 600-hoz B=600mm szalaghorg