OBO - Fedél állítható Magic sarokelemh 4 -90° 504x767 szalhorg SN060814 - 6040770
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - állítható
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196040674
Sonepar cikkszám
SN060814
Gyártói cikkszám
6040770
Gyártói típuskód
DFBMV 500 FS
Szög:
állítható
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állítható Magic sarokelemh 4 -90° 504x767 szalhorg