OBO - Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 100 idomhoz B=100mm V2A SN060830 - 7138720
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Felület - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195930723
Sonepar cikkszám
SN060830
Gyártói cikkszám
7138720
Gyártói típuskód
DFAAM 100 A2
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 100 idomhoz B=100mm