Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél beépíthető sarokelem forgóreteszes B600mm pácolt V4A SN060846 - 7136980

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Felület - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195866879

Sonepar cikkszám

SN060846

Gyártói cikkszám

7136980

Gyártói típuskód

DFAA 600 A4

Szélesség:

600 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

retesz

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz eső B150mm cink-alu bevonat