OBO - Fedél bordázott 1000 mm forgóretesz távolság 400x3000 SN060852 - 6049113
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 400 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196449163
Sonepar cikkszám
SN060852
Gyártói cikkszám
6049113
Gyártói típuskód
DF BKR4010 4FSAL
Fedél szélessége:
400 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Anyagvastagság:
4 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 90°-os sarokidomhoz forgóretesszel RB 90 200-hoz B200