OBO - Fedél bordázott BKS járható kábeltálcához 600x3000 SN060858 - 6049191
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 600 mm
Anyag - alumínium
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196146918
Sonepar cikkszám
SN060858
Gyártói cikkszám
6049191
Gyártói típuskód
DF BKR60 FS AL
Fedél szélessége:
600 mm
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Anyagvastagság:
6 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél bordázott BKS járható kábeltálcához 600x3000