OBO - Fedél forgóret nagyfeszt 200-as rendsz 500x3000 cink-alu bev SN060861 - 6232392
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196073757
Sonepar cikkszám
SN060861
Gyártói cikkszám
6232392
Gyártói típuskód
WKLD 2050 DD
Fedél szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél forgóret nagyfeszt 200-as rendsz 500x3000 cink-alu bev