Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 150x3000 SN061039 - 6052982

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195995845

Sonepar cikkszám

SN061039

Gyártói cikkszám

6052982

Gyártói típuskód

DRL 150 VA4571

Fedél szélessége:

150 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 150x3000