OBO - Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 200x3000 V4A SN061040 - 6052981
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866169
Sonepar cikkszám
SN061040
Gyártói cikkszám
6052981
Gyártói típuskód
DRL 200 A4
Fedél szélessége:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 200x3000