OBO - Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 500x3000 V4A SN061044 - 6052985
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 500 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195870890
Sonepar cikkszám
SN061044
Gyártói cikkszám
6052985
Gyártói típuskód
DRL 500 A4
Fedél szélessége:
500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
1.25 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél+forgóretesz kábeltálcához/létrához 500x3000