OBO - Fedél függőleges sarokidomhoz emelkedő B600mm szalaghorg SN060878 - 7130829
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szélesség - 600 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047643
Sonepar cikkszám
SN060878
Gyártói cikkszám
7130829
Gyártói típuskód
DBV 600 S FS
Szög:
90°
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szélesség:
600 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
fedélszorító
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél függőleges sarokidomhoz emelkedő B600mm szalaghorg