OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 100 idomhoz B=100mm SN060897 - 7139020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931416
Sonepar cikkszám
SN060897
Gyártói cikkszám
7139020
Gyártói típuskód
DFKM 100 V2A
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állíth Magic sarokelemh 14 -90° 154x272