OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 150 idomhoz B=150mm SN060901 - 7139042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931492
Sonepar cikkszám
SN060901
Gyártói cikkszám
7139042
Gyártói típuskód
DFKM 150 V4A
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 150 idomhoz B=150mm