Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 150 idomhoz B=150mm szalaghorg SN060902 - 7138932

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195931263

Sonepar cikkszám

SN060902

Gyártói cikkszám

7138932

Gyártói típuskód

DFKM 150 FS

Szélesség:

150 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag minősége:

egyéb

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állíth Magic sarokelemh 22 -90° 204x343