OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 200 idomhoz B=200mm SN060903 - 7139024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931430
Sonepar cikkszám
SN060903
Gyártói cikkszám
7139024
Gyártói típuskód
DFKM 200 V2A
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél állítható Magic sarokelemh 1 -90° 204x343 szalhorg