OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 600 idomhoz B=600mm SN060919 - 7139032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Rögzítés módja - retesz
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931478
Sonepar cikkszám
SN060919
Gyártói cikkszám
7139032
Gyártói típuskód
DFKM 600 V2A
Szélesség:
600 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 600 idomhoz B=600mm