OBO - Fedél keresztidomhoz RKM 600 idomhoz B=600mm SN060920 - 7139052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931546
Sonepar cikkszám
SN060920
Gyártói cikkszám
7139052
Gyártói típuskód
DFKM 600 V4A
Szélesség:
600 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél beépíth leágazóidomhoz RAAM 200-hoz B=200mm cink-alu