OBO - Fedél perf nélk kábeltálcához/létrához 500x3000 V2A SN060935 - 6052841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 500 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196032297
Sonepar cikkszám
SN060935
Gyártói cikkszám
6052841
Gyártói típuskód
DRLU 500 A2
Fedél szélessége:
500 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Fedél beépíth.. leágazóidomhoz RAAM 600 idomhoz B=600mm