OBO - Fedél perf nélkül kábeltálcához és kábellétrához 200x3000 V4A SN060941 - 6052993
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195021155
Sonepar cikkszám
SN060941
Gyártói cikkszám
6052993
Gyártói típuskód
DRLU 200 A4
Fedél szélessége:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél perf nélkül kábeltálcához és kábellétrához 200x3000