Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél perf nélkül kábeltálcához és kábellétrához 400x3000 V4A SN060943 - 6052995

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 400 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195021216

Sonepar cikkszám

SN060943

Gyártói cikkszám

6052995

Gyártói típuskód

DRLU 400 A4

Fedél szélessége:

400 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

1 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél perf nélkül kábeltálcához és kábellétrához 400x3000