OBO - Fedél rászer. leágazóidom 110 és 160 rendsz B600mm szalagh SN060952 - 6231916
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196080656
Sonepar cikkszám
SN060952
Gyártói cikkszám
6231916
Gyártói típuskód
WAAD 600 FS
Szélesség:
600 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél bordázott 1000 mm forgóretesz távolság 300x3000