Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fedél T-idomhoz LT T-leágazáshoz B500mm mer thorg SN060996 - 6239811

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196446599

Sonepar cikkszám

SN060996

Gyártói cikkszám

6239811

Gyártói típuskód

T D 500 FT

Szélesség:

500 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Rögzítés módja:

retesz

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 150 idomhoz B=150mm szalaghorg