OBO - Fedél T-idomhoz LT T-leágazáshoz B600mm mer thorg SN060997 - 6239838
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196446650
Sonepar cikkszám
SN060997
Gyártói cikkszám
6239838
Gyártói típuskód
T D 600 FT
Szélesség:
600 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 400 idomhoz B=400mm cink-alu bevona