Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél T-leágazáshoz 110 és 160 rendsz B600mm cink-alu bev SN061002 - 6231705

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196977482

Sonepar cikkszám

SN061002

Gyártói cikkszám

6231705

Gyártói típuskód

WDTRL 600 DD

Szélesség:

600 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 200 idomhoz B=200mm