OBO - Fedél T-leágazáshoz RTM 100 idomhoz B=100mm SN061011 - 7138880
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931164
Sonepar cikkszám
SN061011
Gyártói cikkszám
7138880
Gyártói típuskód
DFTM 100 V4A
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz RTM 100 idomhoz B=100mm