Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél T-leágazáshoz RTM 300 idomhoz B=300mm SN061018 - 7138866

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen

  • Anyag - egyéb

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195931126

Sonepar cikkszám

SN061018

Gyártói cikkszám

7138866

Gyártói típuskód

DFTM 300 V2A

Szélesség:

300 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 500 idomhoz B=500mm szalaghorg