OBO - Fedél T-leágazáshoz RTM 300 idomhoz B=300mm SN061019 - 7138886
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Anyag - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931195
Sonepar cikkszám
SN061019
Gyártói cikkszám
7138886
Gyártói típuskód
DFTM 300 V4A
Szélesség:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer keresztidom fedél ; Fedél keresztidomhoz RKM 500 idomhoz B=500mm