OBO - Fedél T-leágazáshoz RTM 600 idomhoz B=600mm V4A SN061029 - 7138892
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Rögzítés módja - retesz
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931249
Sonepar cikkszám
SN061029
Gyártói cikkszám
7138892
Gyártói típuskód
DFTM 600 A4
Szélesség:
600 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Fedél T-leágazáshoz RTM 600 idomhoz B=600mm