Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél távtartós szereléshez távtartó nélk 230x3000 mer thorg SN060979 - 6051222

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 230 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196179824

Sonepar cikkszám

SN060979

Gyártói cikkszám

6051222

Gyártói típuskód

DRL FAM 230 FT

Fedél szélessége:

230 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél távtartós szereléshez távtartó nélk 230x3000 mer thorg