OBO - Fedél távtartós szereléshez távtartó nélkül 230x3000 V2A SN060983 - 6051192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 230 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 3000 mm
Felület - egyéb
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196219605
Sonepar cikkszám
SN060983
Gyártói cikkszám
6051192
Gyártói típuskód
DRL FAM 230 A2
Fedél szélessége:
230 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
3000 mm
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Anyagvastagság:
1.5 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél távtartós szereléshez távtartó nélkül 230x3000