Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedél távtartós szereléshez távtartó nélkül 530x3000 V4A SN060990 - 6051216

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 530 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Felület - egyéb

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196219728

Sonepar cikkszám

SN060990

Gyártói cikkszám

6051216

Gyártói típuskód

DRL FAM 530 A4

Fedél szélessége:

530 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

3000 mm

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Fedél távtartós szereléshez távtartó nélkül 530x3000