OBO - Fedlap 1-férőhelyes EKR 104x76mm grafitszürke SN061087 - 7407256
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Beszerelési technika - rácsméret 45
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195111092
Sonepar cikkszám
SN061087
Gyártói cikkszám
7407256
Gyártói típuskód
GB23 P2
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
104 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
fekete
Kerek nyílások száma:
1
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid