Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap 1xEK, T4B-hez 55x77mm grafitszürke SN061094 - 7408236

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedlap hossza - 77 mm

  • Alkalmazás - padló feletti tartály

  • Egyszeres nyílások száma - 1

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Háromszoros nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195114703

Sonepar cikkszám

SN061094

Gyártói cikkszám

7408236

Gyártói típuskód

T4B P1S 9011

Fedlap hossza:

77 mm

Alkalmazás:

padló feletti tartály

Egyszeres nyílások száma:

1

Kétszeres nyílások száma:

0

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

1

Ovális nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

hordozókengyel

Rögzítés módja:

bepattintható

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőnek:

Nem

Anyag:

PVC

Szín:

fekete

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 1xEK, T4B-hez 55x77mm grafitszürke