OBO - Fedlap 1xEKR, T4L/T8NL-hez világosszürke SN061097 - 7408460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma - 1
Beszerelési technika - egyéb
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115847
Sonepar cikkszám
SN061097
Gyártói cikkszám
7408460
Gyártói típuskód
T8NL P2 7035
Alkalmazás:
padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma:
1
Beszerelési technika:
egyéb
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
egyéb
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
szürke
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid