OBO - Fedlap 2-es Modul 45-höz, T12L-ben 71x88mm grafitszürke SN061101 - 7408148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma - 1
Beszerelési technika - rácsméret 45
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114291
Sonepar cikkszám
SN061101
Gyártói cikkszám
7408148
Gyártói típuskód
T12L P15S 9011
Alkalmazás:
padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma:
1
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
csavarozás
Fedlap hossza:
71 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
1
Szín:
fekete
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid