OBO - Fedlap 2-részes EK 147x76mm grafitszürke SN061103 - 7407344
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedlap hossza - 147 mm
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 1
Háromszoros nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195111481
Sonepar cikkszám
SN061103
Gyártói cikkszám
7407344
Gyártói típuskód
GB3 P1
Fedlap hossza:
147 mm
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
1
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
2
Ovális nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete