OBO - Fedlap 284x88mm grafitszürke SN061080 - 7408132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114239
Sonepar cikkszám
SN061080
Gyártói cikkszám
7408132
Gyártói típuskód
T12L P04S 9011
Alkalmazás:
padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
csavarozás
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
fekete
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
PVC