OBO - Fedlap 2xEK, T12L-hez 142x88mm grafitszürke SN061105 - 7408180
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114413
Sonepar cikkszám
SN061105
Gyártói cikkszám
7408180
Gyártói típuskód
T12L P2S 9011
Alkalmazás:
padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
egyéb
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
fekete
Kerek nyílások száma:
2
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
PVC