OBO - Fedlap 3xEK, T12L-hez 213x88mm grafitszürke SN061112 - 7408188
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedlap hossza - 212.8 mm
Alkalmazás - padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Háromszoros nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114437
Sonepar cikkszám
SN061112
Gyártói cikkszám
7408188
Gyártói típuskód
T12L P3S 9011
Fedlap hossza:
212.8 mm
Alkalmazás:
padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
3
Ovális nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
PVC
Szín:
fekete